Beli green laser di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Laser Pointer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  2. Taffware Laser Pointer Green Point
    Mulai

    Rp27.900

    Taffware Laser Pointer Green Point
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang sering melakukan presentasi atau memaparkan materi, terkadang bingung untuk menunjukkan salah satu point kepada para peserta forum diskusi. Untuk itu Anda memerlukan laser pointer yang satu ini. Karena laser pointer ini sering digunakan sebagai penunjuk dari seorang pembawa materi saat melakukan presentasi atau meeting
    atribut:
    • Length (cm): 15.5
    • Laser Diameter (cm): 0.11
    • Diameter (cm): 1.4
  3. SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Hadir versi terbaru meteran digital dari SNDWAY!Menjawab banyak kebutuhan pengguna yang ingin melakukan pengukuran di outdoor dengan sinar matahari yang terik, sekarang meteran digital ini menggunakan laser hijau yang memiliki kekuatan lebih dari laser merah!Pengukuran outdoor dapat dengan mudah dilakukan dengan laser hijau!
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±2
    • Manual Calibration: ±9
    • Units: m/in/ft
  4. MIJOMI Rechargeable Red Laser+White Light Penlight (Senter)
    Mulai

    Rp649.900

    MIJOMI Rechargeable Red Laser+White Light Penlight (Senter)
    Deskripsi:
    Use 14500 battery, with both Red laser light and white light, suitable for repair, industry, construction light, positioning, inspection etc.
    atribut:
    • Battery: 14500 Li-ion battery
    • Beam Distance (m): 126
    • Brightness (Lm): 30 / 250 / 130
    • Bulb: LED x1 + Red Raser LED x1
    • Drop (m): 1
    • Modes: Low / High / Med+Raser / Raser
    • Runtime (hour): 5 / 2 / 2 / 2
    • Size (mm): 130x28x18
  5. SNDWAY Digital Distance Meter Green Laser (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp1.299.900

    SNDWAY Digital Distance Meter Green Laser (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Hadir versi terbaru meteran digital dari SNDWAY.Menjawab banyak kebutuhan pengguna yang ingin melakukan pengukuran di outdoor dengan sinar matahari yang terik, sekarang meteran digital ini menggunakan laser hijau.Pengukuran outdoor dapat dengan mudah dilakukan dengan laser hijau.
  6. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  7. WORKPRO Laser Rangefinder Green Laser and Laser Level (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp1.099.900

    WORKPRO Laser Rangefinder Green Laser and Laser Level (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    •Makes measuring easier and faster than a tape measure.•Compact, light weight, Pocket structure.•Continuous & Single measurement•Unit and Reference change•Inverted display screen•Micro USB cable and bag included.
    atribut:
    • Accuracy (inch): ±1/8
    • Accuracy (mm): 3
    • Laser Projection Range (m): 40
    • Size (m): 80
  8. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp809.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  9. Canon Green laser pointer
    Mulai

    Rp2.999.900

    Canon Green laser pointer
    Deskripsi:
    The body weight (including batteries) is only 39.5g. It is compact, easier to use, and comfortable to use for long periods of time. A pen type with a clip that fits smartly in your chest pocket. A bright and easy-to-see green laser provides excellent visibility even in large conference rooms / halls and bright outdoors. You can operate PowerPoint, Keynote, PDF files, etc. in a slide show wirelessly (20m range). A "direct green" output method is used to achieve stable lighting control. It can be used comfortably even in a low temperature environment.
    atribut:
    • Beam Diameter: Approx. 17 mm (at a distance of 15 m)
    • Continuous Operating Time: Daily use: Approx. 13 hours / Presentation function only: Approx. 34 hours
    • Dimensions (D x W x H) (mm): Main unit / 135 x 22 x 23, USB receiver / 38 x 14 x 8.3
    • Function: Powerpoint compatible
    • Laser: (Light emitting part) Direct green laser
    • Laser Light Color: Green
    • Laser Wavelength (nm): 515
    • Mass (g): Main unit / 27.5 (excluding batteries), USB receiver / 39.5 (including batteries)
    • Output (mW): Maximum 1 (Class 2)
    • Power Supply: One AAA battery
    • Product Type: Pen type
    • Reach Distance (m): Approx. 200 (at night)
    • Type: Pen type
    • Where to Use: Indoor / outdoor
  10. SAKURA Laser Pointer Green Point
    Mulai

    Rp3.199.900

    SAKURA Laser Pointer Green Point
    atribut:
    • Laser Color: green
    • External dimensions (Diameter x Length) (mm): 14.6x143
    • Reachable distance: within 50m
    • Power Supply: AAA batteriesx2 (included / for testing)
    • Battery Life (hour): 2 or more
    • Power Consumption (mW) : 1 or less
  11. Deli Laser Pointer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp51.900

  12. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp539.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  13. KDS Laser Pointer
    Mulai

    Rp1.099.900

    KDS Laser Pointer
    Deskripsi:
    -Outdoor green laser pointer that is resistant to water, dust, hot/cold temperature. -Consumer Product Safety Act compliant product
  14. Logitech Laser Pointer Remote
    Mulai

    Rp609.900

    Logitech Laser Pointer Remote
    Deskripsi:
    PRESENTASI DENGAN MULUSMenghadirkan presentasi yang berpengaruh dengan R500s Laser Presentation Remote. Bergerak bebas dan menavigasi slide dari jarak hingga 20 meter dan tunjukkan area fokus dengan pointer laser merah. R500s dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi terkemuka.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 123.6x36.6x24.7
    • Receiver Dimensions (mm): 25x17.5x6.6
    • Laser Class: 1 Laser
    • Laser Max Output (mW): Less Than 0.039
    • Laser Wavelength (nm): 640-660 (Red Light)
    • Battery Life: 12 Months + 1 Additional Week Without Laser Pointer
    • Compatibility Bluetooth: Requires Bluetooth, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, iOS 8 or Later, Android 5.0 or Later, Internet Connection to Download Software
    • Compatibility Logitech Proprietary Receiver: Requires an Empty USB Port, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, ChromeOS, Linux 2.6+
    • Connection Type: Bluetooth Low Energy Technology and 2.4 GHz Wireless Connection
    • Indicator Light (LED): Connectivity and Battery LED
    • Packaging Contents: Presentation Remote, USB Dongle, 1 AAA Battery, User Documentation
    • Wireless Range (m): 20
  15. Aurora Laser Pointer
    Mulai

    Rp249.900

    Aurora Laser Pointer
    atribut:
    • Beam Color: Red
    • Wavelength (nm): 645
    • Range (ft): 1500
    • Max. Power Output (mW): < 5
    • Battery Type: AAA size x 2
    • Design: Pen-size
  16. WIHA Flashlight with LED, Laser and UV Light (Senter)
    Mulai

    Rp2.599.900

    WIHA Flashlight with LED, Laser and UV Light (Senter)
    Deskripsi:
    The multi-functional flashlight sheds light on things in three ways. A universal work tool, it features an integrated laser, UV light and LED light. The LED light function provides two lighting levels, which allow you to adjust the flashlight to specific light conditions, thus improving your field of vision. The practical retaining clip and the magnetic positioning mechanism free your hands for other tasks. Thanks to the integrated magnets, this flashlight can also be positioned as required in most electrical enclosures. The lamp head also swivels into a L-shape, enabling the user to point the light source in the direction required for the task at hand. The integrated laser makes it easier to fix positions more precisely and project measurements when installing lights on the ceiling, for example. A delayed switch-on interval of 2 seconds prevents the laser being activated accidentally. This flashlight is also eminently suitable for technical inspections thanks to its integrated UV light.
    atribut:
    • Application: Laser to position drill holes on the ceiling. UV light suitable for technical inspections.
    • Battery Capacity (mAh): 1250
    • Battery Type: 3x AAA Batteries (IEC designation)
    • Battery Voltage (V): 1.5
    • Dimensions (LxWxD) (mm): 192x110x31
    • EAN: 4010995412869
    • LED Maximum (lm): 350
    • LED Minimum (lm): 100
    • Laser: Class 2
    • Operating Temperature Minimum-Maximum (°C): -10 - -50
    • Operating Time with Rechargeable Battery (hour): 10.5
    • Overall Length (mm): 153
    • Protection Class IP: IPx4
    • UV Maximum (N m): 400
    • UV Minimum (N m): 390
  17. EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp659.900

    EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Ya
    atribut:
    • Dimensions (mm): ±115x50x25
    • Accuracy (mm): ± 2
    • Measurement Units: m/in/ft /ft+in
    • Battery Type: AAA 2 X 1.5V
    • Button: Soft Rubber Button
    • Historical Memory: 20
    • Laser Class: Class 2
    • Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
    • Operating Temperature (°C): 0-40
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
    • Storage Temperature (°C): -10-60
  18. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  19. ALDO Lampu Laser Pointer Hijau USB
    Mulai

    Rp159.900

    ALDO Lampu Laser Pointer Hijau USB
    Deskripsi:
    Bisa Digunakan di OutdoorUSB Charger
    atribut:
    • Battery: 18650 rechargeable
    • Material: Hard aluminium
    • Output Power (mW): 100
    • Start-Up Time (s): <10
    • Wavelength (nm): 532, 650, 450
    • Working Voltage (V): DC3.7
Daftar Harga green laser Terbaru October 2026
Joyko Laser PointerRp29.900
Taffware Laser Pointer Green PointRp27.900
SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.199.900
MIJOMI Rechargeable Red Laser+White Light Penlight (Senter)Rp649.900
SNDWAY Digital Distance Meter Green Laser (Meteran Laser)Rp1.299.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
WORKPRO Laser Rangefinder Green Laser and Laser Level (Meteran Laser)Rp1.099.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp809.900
Canon Green laser pointerRp2.999.900
SAKURA Laser Pointer Green PointRp3.199.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)